PILZ - S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP - 827225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
827225
Ref.Sonepar
610924
EAN
4046548007688
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. y máx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 a 500 V AC/DC, 0,40 - 400 Hz, ancho = 22,5 mm, UB = 24 V DC, polaridad libre de las entradas demedida.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ