PILZ - S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC

CopiarCopiar
PILZ - S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

890050

Ref.Sonepar

842506

EAN

4046548007053

Supervisión de potencia activa para redes monofásicas y trifásicas, apta para motores con frecuencia regulada, 9 ámbitos de medida 0 - 1000 Hz,tensión de medida 0 - 240 V AC/DC, 1 contacto inversor, 1 salida analógica 0 - 10 V DC o 4 -20 mA, ancho = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ