PILZ - S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC

CopiarCopiar
PILZ - S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

890020

Ref.Sonepar

880589

EAN

4046548007084

Supervisión de potencia activa para redes monofásicas y trifásicas, apta para motores con frecuencia regulada, 9 ámbitos de medida 0 - 1000 Hz,tensión de medida 0 - 415 V AC/DC, 1 salida de contacto inversor, 1 salida analógica 0 - 10 VD C o 4 - 20 mA. Ancho de montaje 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ