PILZ - S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40

CopiarCopiar
PILZ - S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Anchura - 22.5 mm

  • Altura - 87 mm

  • Profundidad - 122 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

837271

Ref.Sonepar

1153964

EAN

4046548048858

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Anchura:

22.5 mm

Altura:

87 mm

Profundidad:

122 mm

Relé de supervisión de corriente para supervisar valores de sobretensióny subtensión y de secuencia de fases en redes trifásicas, 40 - 400 Hz, tensión de medida 400/440 V AC, ancho = 22,5 mm, UB = 24 V DC,histéresis 2 %.

Un producto de PILZ

Descubra la serie PILZ