PILZ - SENSON MAGNETICO 2NO 13MM DIST 8MM 5MT CABLE - 504226
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504226
Ref.Sonepar
372306
EAN
4046548026627
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, VP =1 ud.c on accionador, con 5 m de cable (PUR).