PILZ - SET 80 NISY 2 CJN.NOG.ARDO.(MBLE.+LAV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cable - 0.1 m
Revestimiento de cables por colores - Amarillo
Apantallado - no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido - -25...80 °C
Tasa de voltaje - 30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
773610
Ref.Sonepar
1028996
EAN
4046548065978
Longitud de cable:
0.1 m
Revestimiento de cables por colores:
Amarillo
Apantallado:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...80 °C
Tasa de voltaje:
30 V
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


