PILZ - TS-30.153- 150R +5%¿HP RESISTENCIA DE CARGA 100W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 72 mm
Altura - 49 mm
Profundidad - 45 mm
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
402320
Ref.Sonepar
1033286
EAN
4046548105056
Anchura:
72 mm
Altura:
49 mm
Profundidad:
45 mm
Grado de protección (IP):
IP20
PITreader card unit. Sistema de autenticación RFID para tarjetas, adhesivos y llaves. Contenido: unidad base, conector macho[402 307], PITreader card Adapter.
Un producto de PILZ
Descubra la serie PILZ


