PLYMOUTH - Cinta adhesiva de PVC NÚÑEZ-12 20x19x0,15 gris para aplicaciones eléctricas - 5088

Plymouth Rubber Europa, S.A.
CopiarCopiar
PLYMOUTH - Cinta adhesiva de PVC NÚÑEZ-12 20x19x0,15 gris para aplicaciones eléctricas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5088

Ref.Sonepar

158876

EAN

8432736050882

Cinta eléctrica aislante PLYMOUTH N-12 20mx19x0,15mm color gris. Esta cinta aislante de 0,15 mm de espesor está disponible en negro y varios colores. Es muy adaptable y con un buen nivel de adhesión. Es resistente al fuego y apta para todo tipo de aplicaciones mecánicas y eléctricas. Se puede utilizar para aislamientos primarios de empalmes de hasta 600 V. Temperatura recomendada de uso -10 ºC hasta + 85 ºC. Cumple con los requisitos RoHS 2011/65/UE y 2000/53/CE directivas. Sin plomo, cadmio, mercurio, cromo (VI), PBB's o PBDE's. Conforme a EN 60454-3-1.