PLYMOUTH - Cinta aislante caucho EPR autosoldable ALTO VOLTAJE hasta 69kV 9,1m x 19mm x 0,76mm Negro CE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8109
Ref.Sonepar
268892
EAN
8432736081091
Cinta autosoldable para bajo y alto voltaje de 0,76mm de espesor especialmente diseñada para aislar y reparar la cubierta de empalmes hasta 69kV. Amalgama rápidamente produciendo un encintado eléctricamente estable y libre de burbujas. Excelente resistencia a la humedad, corrosión y a químicos. Continuo 90ºC/ Sobrecarga 130 ºC
Un producto de PLYMOUTH
Descubra la serie PLYMOUTH