PLYMOUTH - Cinta aislante eléctrica PREMIUM profesional PVC ADHESIÓN EXTREMA 20m x 19mm x 0,18mm Negro Est PK5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4571
Ref.Sonepar
714809
EAN
8432736045710
Cinta de 0.18mm de espesor incluida en nuestra nueva gama Premium Slipknot cintas de PVC. Especialmente diseñada para alcanzar mayor adhesión y conformabilidad. Aislamiento primario para empalmes de hasta 600 V y protección exterior para empalmes y para todas las aplicaciones en entornos templados y cálidos. -10ºC a 105ºC
Un producto de PLYMOUTH
Descubra la serie PLYMOUTH