PLYMOUTH - Cinta aislante eléctrica profesional PVC ALTA ADHESION 20m x 19mm x 0,15mm Negro Est - 5082
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 20 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Negro
Longitud - 19 m
Grosor - 0.15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5082
Ref.Sonepar
140023
EAN
8432736050820
Anchura:
20 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Negro
Longitud:
19 m
Grosor:
0.15 mm
Cinta aislante de 0,15mm de espesor, excelente conformabilidad, flexibilidad y buen nivel de adhesión. Retardante de llama y apta para todo tipo de aplicaciones mecánicas y eléctricas. Se puede utilizar para aislamiento primarios de empalmes de hasta 600 V.


