PLYMOUTH - CINTA ELECTRICO/A PVC NUNEZ-12 33x19x0,15 AMARILLO

Plymouth Rubber Europa, S.A.
CopiarCopiar
PLYMOUTH - CINTA ELECTRICO/A PVC NUNEZ-12 33x19x0,15 AMARILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5110

Ref.Sonepar

671839

EAN

9999902107928

Cinta eléctrica aislante PLYMOUTH N-12 33mx19x0,15mm color amarillo. Esta cinta aislante de 0,15 mm de espesor está disponible en negro y varios colores. Es muy adaptable y con un buen nivel de adhesión. Es resistente al fuego y apta para todo tipo de aplicaciones mecánicas y eléctricas. Se puede utilizar para aislamientos primarios de empalmes de hasta 600 V. Temperatura recomendada de uso -10 ºC hasta + 85 ºC. Cumple con los requisitos RoHS 2011/65/UE y 2000/53/CE directivas. Sin plomo, cadmio, mercurio, cromo (VI), PBB's o PBDE's. Conforme a EN 60454-3-1.

Un producto de PLYMOUTH

Descubra la serie PLYMOUTH