PLYMOUTH - Masilla aislante autosoldable especial RELLENO empalmes bajo voltaje 1,5m x 38mm x 3,2mm Negro Est
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2644
Ref.Sonepar
855383
EAN
8432736026443
Masilla aislante autosoldable para aislar y sellar todo tipo de conexiones eléctricas aéreas y subterráneas hasta 600V. Excelente adherencia a los metales, aislamientos de cables y cubiertas. Proporciona un sellado impermeable en aplicaciones para tuberías, terminales eléctricos y todo tipo de empalmes. Continuo 90ºC/130ºC
Un producto de PLYMOUTH
Descubra la serie PLYMOUTH