POLYLUX - Autotransformador reversible monofásico AUR 500VA 220/125V IP20 - AUR500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión máxima secundaria - 230 V
Número de fases - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AUR500
Ref.Sonepar
148602
EAN
8431060999058
Tensión primaria:
230 V
Tensión máxima secundaria:
230 V
Número de fases:
1
Electricidad. Equipo de seguridad y almacenamiento de energía. Autotransformadores y estabilizadores. AUR. Autotransformador reversible monofásico AUR 500VA 220/125V IP20
Un producto de POLYLUX
Descubra la serie POLYLUX


