POTERMIC - Ánodo de magnesio con tapón acero zincado 1" 25,5-400 con junta - 082302
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
082302
Ref.Sonepar
651592
EAN
8499161436896
Ánodo de magnesio con tapón acero cincado 1" 25,5-400 con junta es una pieza de acero galvanizado que incorpora junta dieléctrica y tuerca M8 con cable para conectar a tester de comprobación. El ánodo cuenta con conexión de 3/4" M con un diámetro de 21,3mm y una longitud de 40mm. Asimismo, esta pieza está disponible en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC