POTERMIC - Bidón 5l limpiador CS para captadores en instalaciones solares - 352120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
352120
Ref.Sonepar
639282
EAN
8499161105242
Bidón 5l limpiador CS para captadores en instalaciones solares es un producto indicado para tubos de vacío, captadores y colectores solares planos. El líquido está formulado para disgregar y eliminar productos en degradación que hayan podido formarse por la descomposición del glicol a altas temperaturas. Asimismo, el CS limpiador viene envasado en un bidón de 5l y es de uso directo, sin necesidad de diluir. Además, este producto tiene una temperatura de empleo entre 50 y 60°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC