POTERMIC - Bidón BCG solar 1l
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Impermeable - no
Con texto de alerta/información - no
Diámetro - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
701002
Ref.Sonepar
630130
EAN
8499160550982
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Impermeable:
no
Con texto de alerta/información:
no
Diámetro:
20 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Blanco
Después de encendido:
sí
Método de montaje:
Pared
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC


