POTERMIC - Bitermostato TLSC 0+90°C fija 100°C 100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542731
Ref.Sonepar
156036
EAN
9999903035435
Bitermostato TLSC 0+90°C fija 100° 100mm es una pieza de inmersión de hasta 100mm para caldera en caja de plástico. El bitermostato, que incluye rearme manual y contactos conmutados, tiene un rango de temperatura regulable entre 0 y 90°C. Además, el producto incorpora vaina triple de cobre y tiene una temperatura de seguridad de 100°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC