POTERMIC - Bitermostato TTCA 0+60°C 30+120°C 120mm - 542860

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Bitermostato TTCA 0+60°C 30+120°C 120mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542860

Ref.Sonepar

646833

EAN

8499161300067

Bitermostato TTCA 0+60°C 30+120° 120mm es una pieza de inmersión de hasta 120mm, doble regulación independiente, para generadores de aire. El bitermostato incorpora un bulbo rígido con vaina perforada de protección de un diámetro de 16 mm. Además, este producto tiene una escala de trabajo ventilador, con regulación externa, entre 0-60°C, (regulación externa) y una escala seguridad, con regulación interna, entre 30-120°C.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC