POTERMIC - BITERMOSTATO TTCA 0+60°C 30+120°C 280MM

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - BITERMOSTATO TTCA 0+60°C 30+120°C 280MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

542870

Ref.Sonepar

829512

EAN

8499211947617

Bitermostato TTCA 0+60°C 30+120° 280mm es una pieza de inmersión de hasta 280mm, doble regulación independiente, para generadores de aire. El bitermostato incorpora un bulbo rígido con vaina perforada de protección de un diámetro de 16 mm. Además, este producto tiene una escala de trabajo ventilador, con regulación externa, entre 0-60°C, (regulación externa) y una escala seguridad, con regulación interna, entre 30-120°C.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC