POTERMIC - Bomba MANOPOMP 900l/h 1.1/2" M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15-095-00
Ref.Sonepar
662567
EAN
9999901081267
Bomba MANOPOMP 900l/h 1.1/2" M es una pieza de trasvase manual para gas-óleo que se suministra con tubos en PVC para aspiración e impulsión. La bomba está compuesta por un tubo de aspiración rígido de 1,4m de longitud. Además, la pieza tiene conexión para depósito o bidón de 1½ M y una aspiración máxima de 2,2 m.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC