POTERMIC - Cabezal electrotérmico con contacto final de carrera 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011024
Ref.Sonepar
662651
EAN
9999901088068
Cabezal electrotérmico contacto fin carrera 230V es un cuerpo en barra de latón niquelado. El producto tiene un cable 1000 mm de largo y un tiempo de apertura y de cierre de aproximadamente 3 minutos. Asimismo, el cabezal dispone de una temperatura de fluido entre 0°C. y 100°C y una temperatura ambiente entre 0°C y 60°C. Además, esta pieza tiene una potencia de 230 V 50/60 Hz con contacto final de carrera.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC