POTERMIC - Cabezal electrotérmico con contacto final de carrera 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011027
Ref.Sonepar
646186
EAN
8499161283803
Cabezal electrotérmico contacto fin carrera 24V es un cuerpo en barra de latón niquelado. El producto tiene un cable 1000 mm de largo y un tiempo de apertura y de cierre de aproximadamente 3 minutos. Asimismo, el cabezal dispone de una temperatura de fluido entre 0°C. y 100°C y una temperatura ambiente entre 0°C y 60°C. Además, esta pieza tiene una potencia de 24 V ca/cc con contacto final de carrera
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC