POTERMIC - Cabezal electrotérmico TE3011 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
011022
Ref.Sonepar
664795
EAN
9999901305059
Cabezal electrotérmico TE3011 24V es un cuerpo en barra de latón niquelado. El producto tiene un cable 1000 mm de largo y un tiempo de apertura y de cierre de aproximadamente 3 minutos. Asimismo, el cabezal dispone de una temperatura de fluido entre 0°C y 100°C y una temperatura ambiente entre 0°C y 60°C. Además, esta pieza tiene una potencia de 24 V ca/cc sin contacto final de carrera.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC