POTERMIC - Cabezal electrotérmico V3 EC 230V para válvula
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
753415
Ref.Sonepar
259339
EAN
8499212106174
Cabezal electrotérmico V3 EC 230V para válvula es una pieza indicada especialmente para válvulas VPR. Este cabezal está fabricado en ABS y cuneta con el grado de protección IP 50. El accesorio viene equipado con cable conexión de 0,55m y tiene una potencia de 230V, 50 Hz. Además, el cabezal se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS VÁLVULAS MEZCLADORASS, línea que ofrece el producto con otras potencias.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC