POTERMIC - Cabezal electrotérmico V3 EC 24V ON/OFF 3 puntos para válvula VPR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
753416
Ref.Sonepar
777697
EAN
8499211234311
Cabezal electrotérmico V3 EC 24V para válvula es una pieza indicada especialmente para válvulas VPR. Este cabezal está fabricado en ABS y cuneta con el grado de protección IP 50. El accesorio viene equipado con cable conexión de 0,55m y tiene una potencia de 24V, 50 Hz. Además, el cabezal se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS VÁLVULAS MEZCLADORAS, línea que ofrece el producto con otras potencias.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC