POTERMIC - Cabezal termostático para válvula -20°C+50°C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
318151
Ref.Sonepar
666831
EAN
9999901570501
Cabezal termostático para válvula -20° +50° es una pieza diseñada para permitir regular la temperatura y su regulación. Actuador eléctrico que permite gestionar la temperatura. La pieza está fabricada dispone de una sonda y está indicada para válvulas HVTC y MKTC. Asimismo, el cabezal termostático permite regular la temperatura entre -20 y +50°C. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS VÁLVULAS MEZCLADORAS, línea que ofrece el producto en dos escalas de regulación de temperatura.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC