POTERMIC - Cartucho carbón activado 10"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101711
Ref.Sonepar
663803
EAN
9999901213934
Cartucho carbón activado 10" es un filtro diseñado para la eliminación de cloro y compuestos clorados que producen sabor y olor desagradables en el agua y para la filtración de partículas. Así, el cartucho está diseñado para eliminar partículas sólidas en suspensión o malos sabores u olores existentes en el agua. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama CARTUCHOS FILTRANTES y soporta una presión máxima de 8 bar y una temperatura máxima de 45°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC