POTERMIC - Cartucho inoxidable 5"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501205
Ref.Sonepar
671091
EAN
9999902019627
Cartucho inoxidable 5" es una pieza diseñada para la filtración de partículas o impurezas en suspensión. El cartucho, desechable y filtrado 5 µ, tiene una medida de 11". Asimismo, la pieza soporta una presión máxima de 8 bar y una temperatura máxima de 45°C. Además, este cartucho se enmarca dentro de la gama de cartuchos filtrantes, línea que ofrece el producto en otra medida.,
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC