POTERMIC - Cartucho nylon filtrado 60 micras 5" - 501106
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501106
Ref.Sonepar
627784
EAN
8499160240258
Cartucho nylon filtrado 60 5" es una pieza diseñada para la filtración de partículas o impurezas en suspensión y para la protección de bombas y maquinaria industrial. El cartucho, lavable y filtrado 80 µ, tiene una medida de 5". Además, la pieza soporta una presión máxima de 8 bar y una temperatura máxima de 45°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC