POTERMIC - Cartucho polifosfato 10" para la eliminación de la cal y la reducción de la dureza del agua
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101710
Ref.Sonepar
663473
EAN
9999901174129
Cartucho 10" es un filtro diseñado para la eliminación de cal y la reducción de la dureza del agua. Así, el cartucho está diseñado para eliminar partículas sólidas en suspensión o malos sabores u olores existentes en el agua. Además, la pieza, válida para ósmosis inversa, soporta una presión máxima de 8 bar y una temperatura máxima de 45°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC