POTERMIC - Centralita de regulación 110 SMART CONFORT 240V 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
181243
Ref.Sonepar
593298
EAN
8499160464838
Centralita de regulación 110 SMART CONFORT 240V 50Hz es una pieza indicada para actuar como controlador compacto para la regulación de la temperatura de impulsión en sistemas de calefacción por radiadores o suelo radiante. Así, el control de la temperatura de impulsión permite alcanzar un alto nivel de eficiencia térmica y alcanzar la temperatura adecuada a las necesidades reales de la vivienda, obteniendo con ello un importante ahorro económico. Además, la pieza cuenta con una potencia de 240V 50Hz.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC