POTERMIC - CODO 90° 90 CU H-H DIÁMETRO 15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
959015
Ref.Sonepar
916282
EAN
8499213486398
Codo 90° 90CU cobre H-H diámetro 15 es una pieza de cobre diseñada para la unión de tubos que permite un correcto sistema de canalización. El codo tiene un diámetro de 15mm y cuenta con una curvatura de 90° con conexión H-H. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS A SOLDAR 90CU, línea que ofrece el producto en varias dimensiones.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC