POTERMIC - Codo 90° 90 CU H-H diámetro 64
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
959064
Ref.Sonepar
1179935
EAN
8499217178671
Codo 90° 90CU cobre H-H diámetro 64 es una pieza de cobre diseñada para la unión de tubos que permite un correcto sistema de canalización. El codo tiene un diámetro de 64mm y cuenta con una curvatura de 90° con conexión H-H. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS A SOLDAR 90CU, línea que ofrece el producto en varias dimensiones.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC