POTERMIC - Codo H 90° 90 GCU 12-1/2"

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Codo H 90° 90 GCU 12-1/2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

861215

Ref.Sonepar

793976

EAN

8499211455228

CODO 90° 90Gcu H-12-1/2" es una pieza de latón diseñada para la unión de tubos. El racor cuenta tiene una medida de 1/2" con conexión H y un diámetro de 12mm. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS PARA SOLDAR/ROSCAR 90 GCU7, línea que ofrece el producto en varias dimensiones.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC