POTERMIC - Colector alta presión 3/4 x 1/2" 4 derivaciones blanco - 502504

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Colector alta presión 3/4 x 1/2" 4 derivaciones blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

502504

Ref.Sonepar

491132

EAN

9999943336677

Colector de alta presión blanco 3/4"x1/2" 3 derivaciones es una pieza fabricada en latón niquelado y compuesta por una válvula de regulación a vitón, juntas internas en EPDM y un volante en ABS color blanco. Este colector cuenta con conexión principal de 3/4” M/H y 3 derivaciones de 1/2” M, asiento plano. Asimismo, el accesorio soporta una presión máxima de 10bar y una temperatura máxima de 120°C. Además, la pieza 138mm de longitud se enmarca dentro de la gama COLECTORES SERIE CRV, línea que ofrece el producto con varios números de derivaciones y longitudes.