POTERMIC - COLECTOR P74 DN25 2 ZONAS 525MM - 440002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440002
Ref.Sonepar
738301
EAN
8499210661798
Colector P74 DN25 2 zonas 525mm es una pieza de distribución de 25mm de diámetro con separador hidráulico integrado para grupos premontados de 1½. La función de esta pieza, a 2 zonas, es obtener la separación hidráulica de los circuitos de producción y distribución. Asimismo, este colector incorpora soporte mural de fijación y tiene una longitud de 525mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama COLECTORES PARA GRUPOS HIDRÁULICOS, línea que ofrece el producto en otra longitud.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC