POTERMIC - COLECTOR P74 DN25 3 ZONAS 790MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440003
Ref.Sonepar
426786
EAN
8499160251131
Colector P74 DN25 3 zonas 790mm es una pieza de distribución de 25mm de diámetro con separador hidráulico integrado para grupos premontados de 1½. La función de esta pieza, a 3 zonas, es obtener la separación hidráulica de los circuitos de producción y distribución. Asimismo, este colector incorpora soporte mural de fijación y tiene una longitud de 790mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama COLECTORES PARA GRUPOS HIDRÁULICOS, línea que ofrece el producto en otra longitud.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC