POTERMIC - Compensación dilatado para soldar tubo cobre 35mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
416035
Ref.Sonepar
491119
EAN
9999943336318
Compensación dilatado para soldar tubo cobre 35mm es una pieza que incorpora dos tubos de cobre soldados de 10cm para evitar posibles daños en el compensador al soldar. La compensación mide 35mm y una longitud de 234mm. Asimismo, el accesorio está compuesto por un cuerpo en cobre y un muelle en bronce, soportando una presión máxima de 3bar y una temperatura máxima de 130°C. Además, la compensación se enmarca dentro de la gama COMPENSADORES DE DILATACIÓN PARA SOLDAR, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC