POTERMIC - Compensación dilatado roscar tubo cobre / acero 1" - 425025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
425025
Ref.Sonepar
452418
EAN
9999943335274
Compensador dilatado roscar tubo cobre/acero 1" es una pieza indicada especialmente para tubo de cobre y acero, compuesta por un cuerpo en latón. Este compensador tiene una medida de 1" con conexión H. Asimismo, este accesorio de 140mm de longitud soporta una presión máxima de 10bar y una temperatura máxima de 130°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama COMPENSADORES DE DILATACIÓN PARA ROSCAR, línea que ofrece el producto en varias medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC