POTERMIC - Compensación dilatado roscar tubo cobre / acero 2" - 425050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
425050
Ref.Sonepar
1259179
EAN
8499218315396
Compensador dilatado roscar tubo cobre/acero 2" es una pieza indicada especialmente para tubo de cobre y acero, compuesta por un cuerpo en latón. Este compensador tiene una medida de 2" con conexión H. Asimismo, este accesorio de 190mm de longitud soporta una presión máxima de 10bar y una temperatura máxima de 130°C. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama COMPENSADORES DE DILATACIÓN PARA ROSCAR, línea que ofrece el producto en varias medidas.