POTERMIC - Compensador para roscar inoxidable 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
062429
Ref.Sonepar
663157
EAN
9999901141404
Compensador para roscar inoxidable 1" es un compensador especial de alta calidad para instalaciones de calefacción y sanitarias. La pieza está compuesta por un cuerpo en latón con extremos roscados H y muelle en acero inoxidable. Así, con una medida de 1", el compensador se encarga de absorber los movimientos de contracción y dilatación de la tubería. Además, la pieza soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura máxima de 130°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC