POTERMIC - Comprobador presión desbordes PRESSTERMIC 60mm 0-10bar - 212000

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Comprobador presión desbordes PRESSTERMIC 60mm 0-10bar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Impermeable - no

  • Con símbolo de alerta/información - sí

  • Con texto de alerta/información - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

212000

Ref.Sonepar

127061

EAN

9999901178578

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Impermeable:

no

Con símbolo de alerta/información:

sí

Con texto de alerta/información:

no

Diámetro:

25 mm

Grosor:

0.1 mm

Color:

Rojo

Después de encendido:

sí

Método de montaje:

Pared

Comprobador presión desbordes es un comprobador instantáneo manual para el rápido control de la presión en cualquier orificio entre 8 y 20mm con un diámetro de esfera de 60mm. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama DISPOSITIVOS VERIFICACION CAUDAL/PRESION/TEMPERATURA GRIFERIAS.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC