Artículo bonificable CAE

POTERMIC - Conector tripolar 24V 50Hz para electroválvula CEME

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Conector tripolar 24V 50Hz para electroválvula CEME

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

014252

Ref.Sonepar

452370

EAN

8499217105776

Conector tripolar 24V 50Hz para válvula CEME es una pieza con led indicada para bobinas B6, B6NA, B12, B12M y B60, a 24 V 50 Hz. El recambio tiene un diámetro de cable de 8mm y cuenta con el grado de protección IP65. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de CONECTORES PARA ELECTROVÁLVULAS CEME, línea que ofrece productos para asegurar el correcto funcionamiento de las piezas CEME.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC