POTERMIC - Conexión flexible recta M-H AFZ 1.1/2" 60cm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
148600
Ref.Sonepar
395371
EAN
9999902606599
Conexión flexible recta M-H ASF 1.1/2" 60cm es una pieza con racores de conexión en acero cincado. La conexión está compuesta por un tubo de goma en EPDM atóxica y soporta una presión máxima de 6 bar. Esta pieza tiene una longitud de 600mm, una conexión de 1.1/2" y soporta una temperatura máxima de 110°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC