POTERMIC - Conexión flexible recta M-H AFZ 3/4" 80cm - 127800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
127800
Ref.Sonepar
768581
EAN
8499211078380
Conexión flexible recta M-H AFZ 3/4" 80cm es una pieza con racores de conexión en acero cincado. La conexión está compuesta por un tubo de goma en EPDM atóxica y soporta una presión máxima de 10 bar. Esta pieza tiene una longitud de 800mm, una conexión de 3/4" y soporta una temperatura máxima de 110°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC