POTERMIC - Contactor agua caliente 90°C 3/4" con racores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
018105
Ref.Sonepar
269701
EAN
9999901712727
Contactor agua caliente 90º 3/4"con racores es un contador para agua caliente con cuadrante de esfera seca orientable 360°, sin tapa. Este producto incorpora un indicador de fugas y relojería con ocho rodillos preequipado para montaje de emisor de impulsos. Así, su instalación puede efectuarse tanto de forma horizontal como vertical. El contactor, que incluye juego de racores y verificación en el precio, soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura máxima de 90°C. Además, el caudal mínimo de funcionamiento es de 12l/h, teniendo un rango de medición de R80H en horizontal y R25H en vertical.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC