POTERMIC - Contador ALFA SDC agua fría 30°C 1/2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
058003
Ref.Sonepar
913184
EAN
8499213441601
Contador ALFA-SDC agua fría 30°C 1/2" es un contador para agua fría, de chorro único y lectura directa con cuadrante de esfera seca orientable 360°. La pieza está fabricada en latón y cuenta con indicador de fugas y con un juego de racores y verificación. Asimismo, el contador tiene un diámetro de 15mm conexión 1/2. Además, la pieza tiene unas dimensiones de 115 - 84,5mm y soporta un caudal de 3,13m³/h.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC