POTERMIC - Contador ALFA SDC agua fría 30°C 3/4"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
058005
Ref.Sonepar
272235
EAN
8499093819002
Contador ALFA-SDC agua fría 30°C 3/4" es un contador para agua fría, de chorro único y lectura directa con cuadrante de esfera seca orientable 360°. La pieza está fabricada en latón y cuenta con indicador de fugas y con un juego de racores y verificación. Asimismo, el contador tiene un diámetro de 15mm conexión 3/4. Además, la pieza tiene unas dimensiones de 115 - 84,5mm y soporta un caudal de 5m³/h.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC