POTERMIC - Contador BETA SDC 30°C 300mm con emisor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
059340
Ref.Sonepar
771014
EAN
8499211130873
Contador agua fría BETA SDC 30°C 300mm es un contador para agua fría, de chorro único y lectura directa con cuadrante de esfera seca orientable 360°. La pieza está fabricada en composite y cuenta con un juego de racores y verificación. Asimismo, el contador tiene conexión 1.1/2 M. Además, la pieza tiene una longitud de 300mm y soporta un caudal de 20m³/h.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC